Thorsman - TMK-IH 1020 hvit - 5401011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 22,5 mm
Bredde - 55 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880097631
Elnummer
1290267
Leverandørens varenummer
5401011
Typebeskrivelse
5401011
Høyde:
22,5 mm
Bredde:
55 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelseslag:
nei
Thorsman - TMK-IH1020 - innerhjørne - hvit RAL9010


