Thorsman - TMK-IH1720 innerhjørne hvit - 5401021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 22,5 mm
Bredde - 61 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880097624
Elnummer
1289903
Leverandørens varenummer
5401021
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
22,5 mm
Bredde:
61 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Innerhjørne.For 90° vinkling av minikanal TMK.Materiale:PVC...


