Thorsman - TP1 plast plugg, pakke av 20stk (GUL) - IMT37400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 22 mm
Diameter på borehull - 5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475160
Elnummer
1323902
Leverandørens varenummer
IMT37400
Typebeskrivelse
1323902
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
22 mm
Diameter på borehull:
5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Dybde på borehull:
25 mm
Egnet for skruediameter:
3,5...5 mm
Egnet for fransk treskrue:
Ja
Med skrue:
nei
Farge:
Gul
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei


