Utgått

Thorsman - TP2 plast plugg, pakke av 20stk (RØD) - IMT37401

KopierKopier
Thorsman
 -  TP2 plast plugg, pakke av 20stk (RØD)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 35 mm

  • Diameter på borehull - 5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

3606480475177

Elnummer

1323904

Leverandørens varenummer

IMT37401

Typebeskrivelse

1323904

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

35 mm

Diameter på borehull:

5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Dybde på borehull:

40 mm

Egnet for skruediameter:

3,5...5 mm

Egnet for fransk treskrue:

Ja

Med skrue:

nei

Farge:

Rød

Egnet for gassbetong:

Ja

Hjulavstand:

nei

Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 20stk (RØD)