Thorsman - TP2B plast plugg, pakke av 10stk (BRUN) - IMT37402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 40 mm
Diameter på borehull - 7 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
3606480475184
Elnummer
1323906
Leverandørens varenummer
IMT37402
Typebeskrivelse
1323906
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
40 mm
Diameter på borehull:
7 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Dybde på borehull:
45 mm
Egnet for skruediameter:
5...6 mm
Egnet for fransk treskrue:
Ja
Med skrue:
nei
Farge:
Brun
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei


