Thorsman - TPC1 plast plugg, spiker, stift, pakke av 10stk (GUL) - IMT37405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 25 mm
Diameter på borehull - 5,5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475214
Elnummer
1323912
Leverandørens varenummer
IMT37405
Typebeskrivelse
1323912
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
25 mm
Diameter på borehull:
5,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Dybde på borehull:
25 mm
Egnet for fransk treskrue:
Ja
Med skrue:
nei
Farge:
Gul
Med kant:
nei
Egnet for gassbetong:
Ja
Hjulavstand:
nei


