Thorsman - TSP Duo-Max, 10x50mm, M5 med skrue, set av 25 - 1244003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
25 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315881244003
Elnummer
1382130
Leverandørens varenummer
1244003
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Materiale:
Plast
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
54 mm
Min. borehullsdybde:
3 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0,8 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Thorsman DUO-MAX TSP platefeste 1244003 (sett à 25 stk.) leveres med en skrue (M5, lengde: 50 mm) og krever ikke spesialverktøy for installasjon. Dette platefestet er beregnet på bruk til installasjoner i ett eller flere lag gipsplater og i andre platematerialer. Farge: Blå/hvit. Materiale: PA (polyamid), skrue av galvanisert stål. Installasjon: Bor et hull med en diameter på 10 mm, og skyv DUOMAX platefeste inn ved hjelp av skruen. Fjern skruen, og monter beslaget.


