Thorsman - U-DEL INKA 123-4AN 2,5M - 5506310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 123 mm
Dybde - 72 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885506312
Elnummer
1277364
Leverandørens varenummer
5506310
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
123 mm
Dybde:
72 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6857 mm²


