Thorsman - U-DEL INKA 152 HVIT 2,5M - 5519084
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 52 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880048831
Elnummer
1280312
Leverandørens varenummer
5519084
Typebeskrivelse
5519084
Bredde:
100 mm
Dybde:
52 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9016
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
3
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
3429 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


