Thorsman - U-DEL INKA 161-2AN 2,5M - 5510010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 161 mm
Dybde - 72 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885510012
Elnummer
1276840
Leverandørens varenummer
5510010
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
161 mm
Dybde:
72 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Aluminium
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
40 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
nei
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
8841 mm²


