Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thorsman - U-DEL INKA 161-2F HVIT 2,5M - 5512418

KopierKopier
Thorsman
 - U-DEL INKA 161-2F HVIT 2,5M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 184 mm

  • Dybde - 72 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880005865

Elnummer

1280310

Leverandørens varenummer

5512418

Typebeskrivelse

5512418

Bredde:

184 mm

Dybde:

72 mm

Lengde:

2500 mm

Antall overdeler:

0

Materiale:

Aluminium

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

40 mm

Symmetrisk:

nei

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9016

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående annen profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

3

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

8775 mm²

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

INKA-U161-2F 72mm white Trunking base