Thorsman - U-DEL NPT-123 2,5M RAL 9016 - 5536011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 123 mm
Dybde - 72 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880102533
Elnummer
1280396
Leverandørens varenummer
5536011
Typebeskrivelse
1280396
Bredde:
123 mm
Dybde:
72 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9016
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6449 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


