Utgått

Thorsman - U-DEL TAS+ 110/52 2,5 M HVIT - INS5540001

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 110 mm

  • Dybde - 52 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

3606480340819

Elnummer

1280201

Leverandørens varenummer

INS5540001

Typebeskrivelse

1280201

Bredde:

110 mm

Dybde:

52 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Lengde:

2500 mm

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Symmetrisk:

Ja

Rektangulær konstruksjon:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9016

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående annen profil

Beskyttelseslag:

nei

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

5720 mm²

Stålkanal TAS+
Kanal i stål for montering direkte på vegg eller på konsoll. Ved hjelp av kabelhyller kan kanalen deles i ulike seksjoner avhengig av behovet for forlegning av sterkstrøms-, svakstrøms- eller tele/datakabel i samme kanal. Levereres som standard i hvit pulverlakk, NCS 0402-B919.
Kanalene har 80 mm frontåpning (F80™) for CYB uttaks- og tilkoblingssytem.
Kanalen kan påmonteres frontdeksler som skjermer uttakspunktene
Till kanalen leveres et bredt sortiment av tilbehør, som f.eks. ett brett sortiment av tillbehör, t ex hörn, ventilasjonsribber, og faste eller stillbare konsoller.
Fordeler:
- Forstansede svekkinger - enkel montering
- Kontakt mellom front og underdel - automatisk jordning
- Forstansede jordklemmer - enkel jordning
- Optimal utforming og størrelse - høy kabelkapasitet