Thorsman - U-DEL TAS+110/52 2,5 M.RAL9010 - INS5550003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 52 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880080701
Elnummer
1280217
Leverandørens varenummer
INS5550003
Typebeskrivelse
1280217
Bredde:
110 mm
Dybde:
52 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Lengde:
2500 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
5720 mm²
Kanal i stål for montering direkte på vegg eller på konsoll. Ved hjelp av kabelhyller kan kanalen deles i ulike seksjoner avhengig av behovet for forlegning av sterkstrøms-, svakstrøms- eller tele/datakabel i samme kanal. Levereres som standard i hvit pulverlakk, NCS 0402-B919.
Kanalene har 80 mm frontåpning (F80™) for CYB uttaks- og tilkoblingssytem.
Kanalen kan påmonteres frontdeksler som skjermer uttakspunktene
Till kanalen leveres et bredt sortiment av tilbehør, som f.eks. ett brett sortiment av tillbehör, t ex hörn, ventilasjonsribber, og faste eller stillbare konsoller.
Fordeler:
- Forstansede svekkinger - enkel montering
- Kontakt mellom front og underdel - automatisk jordning
- Forstansede jordklemmer - enkel jordning
- Optimal utforming og størrelse - høy kabelkapasitet


