Thorsman - U-DEL TAS+170/72 2,5 M.RAL9010 - INS5553023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 72 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880081838
Elnummer
1280221
Leverandørens varenummer
INS5553023
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler - Stål
Bredde:
170 mm
Dybde:
72 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Lengde:
2500 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
nei
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
12240 mm²


