Thorsman - U-DEL TEK-100PV UH 2,55M - 5522010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 52 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885522015
Elnummer
1277271
Leverandørens varenummer
5522010
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Bredde:
100 mm
Dybde:
52 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
3665 mm²


