Utgått

Thorsman - UFB-700M GULVB15MM SENTR.SKR - 5198717

KopierKopier
Thorsman
 - UFB-700M GULVB15MM SENTR.SKR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Minste innbyggingshøyde - 115 mm

  • Egnet for overdekket gulvkanal - Ja

  • Egnet for lukket nedfelt gulvkanal - Ja

  • Materiale sidevegg - Stål

  • Kontroll av åpningselementer (skodder, dører) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332418020237

Elnummer

1276763

Leverandørens varenummer

5198717

Typebeskrivelse

1276763

Minste innbyggingshøyde:

115 mm

Egnet for overdekket gulvkanal:

Ja

Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:

Ja

Materiale sidevegg:

Stål

Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):

Ja

Bunnplate:

Ja

Trimramme inkl. lokk. Komplementert med montasjeramme og kabelutløp (UFB-700G) utgjør denne en komplett gulvboks. Lokket som har sentralt plassert hull for kabelutløp finnes med 15 alt. 25 mm dybde. Det sylinderformede kabelutløpet som kjøpes på separat artikkelnummer har doble utløp 12x40 mm og kan senkes ned i nivå med gulvet når gulvboksen ikke er i bruk. Installasjonsdybde med monterte uttak: 115mm (15 mm dypt lokk), alt 125 mm (25 mm dypt lokk). Byggemål: 231x322 mm. Hulltagning i gulv: 201x292 mm. Kapslingsklasse: IP20. Gulvboksen kan monteres i opphøyde installasjonsgulv, hulromsgulv og støpte gulv. Montasjerammnen festes i trimrammen med fire låseskruer. Den har tre F80-åpninger på 165 mm og er fortrinnsvis tilpasset montering av Thorsman CYB-uttak. Leveres inklusive F80-fronter i PVC og jordingskabel. Til støpte gulv anvendes innstøpningsboks UFB-IG.