Thorsman - UFB-700M GULVBOK 15MM KOMPLETT - 5198715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 322 mm
Minste innbyggingshøyde - 115 mm
Nivelleringsområde - 115...125 mm
Kanalhøyde - 89...119 mm
Kanalbredde - 231...322 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7332418020206
Elnummer
1276757
Leverandørens varenummer
5198715
Typebeskrivelse
5198715
Nominelt mål:
322 mm
Minste innbyggingshøyde:
115 mm
Nivelleringsområde:
115...125 mm
Kanalhøyde:
89...119 mm
Kanalbredde:
231...322 mm
Antall innbyggingsapparater:
5
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Stål
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja


