Thorsman - UFB-700M GULVBOK 25MM KOMPLETT - 5198725

KopierKopier
Thorsman
 - UFB-700M GULVBOK 25MM KOMPLETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt mål - 322 mm

  • Minste innbyggingshøyde - 115 mm

  • Nivelleringsområde - 115...125 mm

  • Kanalhøyde - 99...129 mm

  • Kanalbredde - 231...322 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7332418020220

Elnummer

1276758

Leverandørens varenummer

5198725

Typebeskrivelse

5198725

Nominelt mål:

322 mm

Minste innbyggingshøyde:

115 mm

Nivelleringsområde:

115...125 mm

Kanalhøyde:

99...129 mm

Kanalbredde:

231...322 mm

Antall innbyggingsapparater:

5

Egnet for overdekket gulvkanal:

Ja

Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:

Ja

Inbyggingsåpning for gulvboks:

Ja

Støtteprotokoll for io-homecontrol:

Rektangulær

Materiale sidevegg:

Stål

Mulighet for tett innbygging:

Ja

Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):

Ja

Bunnplate:

Ja

Trimramme inkl lokk, kabelutløp på siden. Komplementert med montasjeramme (UFB700) blir dette en komplett gulvboks. Lokket som har kabelutløp 14x97 med mer plassert på ene langsiden finnes med 15 alt. 25m dyp og kan plasseres i to retninger i trimrammen. Kabelutløpet kan felles ned når gulvboksen ikke benyttes. Installasjonsdybde med monterte uttak: 115 mm (15 mm dypt lokk), alt. 125mm (25mm dypt lokk). Byggemål: 231x322 mm. Hulldimensjon i gulv 201x292 mm. Kapslingsklasse: IP20. Gulvboksen kan monteres i opphøyde installasjonsgulv, hulromsgulv og støpte gulv. Montasjerammen festes i trimrammen med fire låseskruer. Den har tre F80-åpninger på 165 mm og er fortrinnsvis tilpasset montering av Thorsman CYB-uttak. Leveres inklusive F80-fronter i PVC og jordingskabel. Til støpte gulv benyttes innstøpningsboks UFB-IG.