Thorsman - UFB-900 GULVB.GRÅ.KOMPLETT - 5197055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 310 mm
Minste innbyggingshøyde - 110 mm
Nivelleringsområde - 110...115 mm
Kanalhøyde - 87...110 mm
Kanalbredde - 310...310 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7332418020343
Elnummer
1276756
Leverandørens varenummer
5197055
Typebeskrivelse
5197055
Nominelt mål:
310 mm
Minste innbyggingshøyde:
110 mm
Nivelleringsområde:
110...115 mm
Kanalhøyde:
87...110 mm
Kanalbredde:
310...310 mm
Antall innbyggingsapparater:
7
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Kvadratisk
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja


