Thorsman - UFB-900M GULVBOK 15MM KOMPLETT - 5198915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 322 mm
Minste innbyggingshøyde - 125 mm
Nivelleringsområde - 115...125 mm
Kanalhøyde - 89...119 mm
Kanalbredde - 322...322 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7332418020244
Elnummer
1276759
Leverandørens varenummer
5198915
Typebeskrivelse
5198915
Nominelt mål:
322 mm
Minste innbyggingshøyde:
125 mm
Nivelleringsområde:
115...125 mm
Kanalhøyde:
89...119 mm
Kanalbredde:
322...322 mm
Antall innbyggingsapparater:
7
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Kvadratisk
Materiale sidevegg:
Stål
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja


