Thorsman - UNDERDEL TEK-100PV 2,5M - 5522020

KopierKopier
Thorsman
 - UNDERDEL TEK-100PV 2,5M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 100 mm

  • Dybde - 52 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315885522022

Elnummer

1277270

Leverandørens varenummer

5522020

Typebeskrivelse

5522020

Bredde:

100 mm

Dybde:

52 mm

Lengde:

2500 mm

Antall overdeler:

0

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9016

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående annen profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

3

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

3665 mm²

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

Kanalunderdel med 80mm frontåpning for montering rett på vegg eller med braketter. Ved hjelp av kabelhyller kan kanalen deles inn i forskjellige rom, for å skille elkraft- og datakabler. Kan også benyttes som matekanal. Ved hjelp av bokser av type MIB, kan kanalen benyttes sammen med mange typer installasjonsmateriell fra flere leverandører. Materiale: PVC. Farge: Hvit NCS 0402-B91G.