Thorsman - Universalplugg, TPN, 8x50mm, set av 5 - IMT37515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 50 mm
Diameter på borehull - 8 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480484278
Elnummer
1323989
Leverandørens varenummer
IMT37515
Typebeskrivelse
1323989
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
50 mm
Diameter på borehull:
8 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Dybde på borehull:
60 mm
Egnet for skruediameter:
5...5 mm
Med skrue:
Ja
Farge:
Grå
Hjulavstand:
nei
Thorsman universalplugg, TPN, 8x50mm, set av 5


