Thorsman - UTJEVNINGSSTYKKE US100 - 5590000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 52 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 52 mm

  • Modell / utførelse - Overdelsmaskering

  • Form - Asymmetrisk

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885590007

Elnummer

1276814

Leverandørens varenummer

5590000

Typebeskrivelse

1276814

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

52 mm

Dybde innbygningskanalen:

52 mm

Modell / utførelse:

Overdelsmaskering

Form:

Asymmetrisk

Farge:

Andre

Overdelsbredde:

52 mm

Type feste:

Låsbar

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Driftstemperaturområde:

-20...80 °C

Utjevningsstykke som består av to deler som dekker over og underdelen av en kanel ved overgang til ny kanal av samme dimensjon.
Material: Aluminium, pulverlakkert i naturanodisertlignende farge.