Thorsman - UTJEVNINGSSTYKKE US100HVIT - 5590002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 52 mm
Dybde innbygningskanalen - 52 mm
Modell / utførelse - Overdelsmaskering
Form - Asymmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880037699
Elnummer
1277619
Leverandørens varenummer
5590002
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
52 mm
Dybde innbygningskanalen:
52 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Asymmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
52 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C


