Thorsman - UTJEVNINGSSTYKKE US123AN (PAR) - 5590035

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 72 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 72 mm

  • Modell / utførelse - Overdelsmaskering

  • Form - Asymmetrisk

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880010982

Elnummer

1277626

Leverandørens varenummer

5590035

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

72 mm

Dybde innbygningskanalen:

72 mm

Modell / utførelse:

Overdelsmaskering

Form:

Asymmetrisk

Farge:

Andre

Overdelsbredde:

72 mm

Type feste:

Låsbar

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Driftstemperaturområde:

-20...80 °C

For dekke av skjøter ved sammføring av Alu-kanaler INKA...