Thorsman - UTJEVNINGSSTYKKE US161-2AN PAR - 5590060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 161 mm
Dybde innbygningskanalen - 72 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885590069
Elnummer
1277635
Leverandørens varenummer
5590060
Typebeskrivelse
1277635
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
161 mm
Dybde innbygningskanalen:
72 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Andre
Overdelsbredde:
45 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Materiale: Aluminium, naturanodisertlignende lakk.


