Thorsman - UTJEVNINGSSTYKKE US161-3AHVIT - 5590075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 72 mm
Dybde innbygningskanalen - 72 mm
Modell / utførelse - Overdelsmaskering
Form - Asymmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880046080
Elnummer
1276958
Leverandørens varenummer
5590075
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
72 mm
Dybde innbygningskanalen:
72 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Asymmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
72 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)


