Thorsman - Vegguttak CYB RETT 2XCAT6 STP KOMPLETT LEXCOM OFFICE TEK 12 - 5974106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - Ja
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880102502
Elnummer
6915445
Leverandørens varenummer
5974106
Typebeskrivelse
6915445
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
Ja
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Hvit
Tilkoblingssett for F80-montering inkludert montering.
Actassi 250 Cat6 STP
CYB-DP
Flatt deksel, 2 x Actassi
250 Cat 6 STP, sorte montasjeadaptere
Actassi 250 Cat6 STP
CYB-DP
Flatt deksel, 2 x Actassi
250 Cat 6 STP, sorte montasjeadaptere


