Thorsman - VENT.LIST G10HVIT 2,5M - 5590431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2500 mm
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Farge - Hvit
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880011842
Elnummer
1291299
Leverandørens varenummer
5590431
Typebeskrivelse
5590431
Lengde:
2500 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Ventilasjonsribbe som benyttes sammen med veggbrakett for kanaler og ventilasjonsribbeholder. Materiale: Aluminium, Farge: NCS 0402-B91G
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


