Thorsman - YTTERHJØRNE INKA 101AN YH - 5504110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 200 mm
Antall overdeler - 0
Modell / utførelse - Underdel
Symmetrisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885504110
Elnummer
1276803
Leverandørens varenummer
5504110
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
200 mm
Dybde:
200 mm
Antall overdeler:
0
Modell / utførelse:
Underdel
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


