Thorsman - YTTERHJØRNE TIR+ 100/40 HVIT - 5427115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 105 mm
Bredde - 115 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 70...120 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880103486
Elnummer
1278051
Leverandørens varenummer
5427115
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Høyde:
105 mm
Bredde:
115 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
70...120 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Ytterhjørne.For 90`vinkling av føringskanal TIR+.Materiale:Stiv PVC Blyfri...


