Thorsman - YTTERHJØRNE INKA-152AN YH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 200 mm
Antall overdeler - 0
Modell / utførelse - Underdel
Symmetrisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885575264
Elnummer
1276810
Leverandørens varenummer
5575260
Typebeskrivelse
1276810
Bredde
200 mm
Dybde
200 mm
Antall overdeler
0
Modell / utførelse
Underdel
Symmetrisk
Ja
Vinkelområde
90...90 °
Materiale
Aluminium
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag
Nei
Med kanalkobling
Nei
Montasjehull i bunnen
Nei
Monteringssett for deksel
Innvendig
Med kabelklammer
Nei
Ytterhjørne med 80mm frontåpning. Kan deles inn i ulike rom ved bruk av kabelhyller. Benyttes sammen med frontdeksel.
Materiale: Aluminium, naturanodisert.