Thorsman - YTTERHJØRNE INKA 123AN YH - 5507110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 200 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885507111
Elnummer
1276822
Leverandørens varenummer
5507110
Typebeskrivelse
1276822
Bredde:
200 mm
Dybde:
200 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Farge:
Andre
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Materiale: Aluminium, naturanodisert.