Thorsman - YTTERHJØRNE INKA 161-2AN-YH - 5510210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 200 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Symmetrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885510210
Elnummer
1276842
Leverandørens varenummer
5510210
Typebeskrivelse
1276842
Bredde:
200 mm
Dybde:
200 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Symmetrisk:
nei
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Materiale: Aluminium, naturanodisert.


