Utgått

Thorsman - YTTERHJØRNE INKA 161-3 HVIT - 5510313

KopierKopier
Thorsman
 - YTTERHJØRNE INKA 161-3 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Dybde - 72 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315880037088

Elnummer

1280515

Leverandørens varenummer

5510313

Typebeskrivelse

1280515

Bredde:

200 mm

Dybde:

72 mm

Antall overdeler:

1

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Farge:

Hvit

Symmetrisk:

nei

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Aluminiumskanaler for montering rett på vegg. Med kabelhyller kan kanalen deles inn i forskjellige rom, slik at sterk- og svakstrømskabler kan legges i samme kanal som tele og data....