Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Thorsman - YTTERHJØRNE TEK 100HPV - 5576110

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885576117

Elnummer

1277276

Leverandørens varenummer

5576110

Typebeskrivelse

1277276

Bredde:

200 mm

Dybde:

200 mm

Antall overdeler:

0

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Farge:

Hvit

Symmetrisk:

Ja

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Ytterhjørne med 80mm frontåpning og utstansede hull i ryggen. Kan deles inn i rom med kabelhylle.
Materiale: PVC.