Thorsman - YTTERHJØRNE TEK-123PV YH - 5526520

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315885526525

Elnummer

1277353

Leverandørens varenummer

5526520

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Bredde:

200 mm

Dybde:

200 mm

Antall overdeler:

0

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Farge:

Hvit

Symmetrisk:

Ja

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Driftstemperaturområde:

-20...60 °C

Utvendig hjørne inkludert front. For 90° vinkling av TEK-123. Skjøte med den nedre delen er laget ved hjelp av toskjøtersom bestillesseparat.