Thorsman - Ytterhjørne Tek-161-3Pv Yh - 5532610

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315885532618

Elnummer

1276922

Leverandørens varenummer

5532610

Typebeskrivelse

1276922

Bredde:

200 mm

Dybde:

200 mm

Antall overdeler:

0

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Farge:

Hvit

Symmetrisk:

nei

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Ytterhjørne med 80mm frontåpning. Kan deles inn i flere rom med kabelhyller.
Materiale: PVC.