Thorsman - YTTERHJØRNE TIR+ 80/40 HVIT - 5427110

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 84 mm

  • Bredde - 115 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 70...120 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315885427112

Elnummer

1278050

Leverandørens varenummer

5427110

Typebeskrivelse

Føringskanaler PVC

Høyde:

84 mm

Bredde:

115 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

70...120 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Ytterhjørne.For 90`vinkling av føringskanal TIR+.Materiale:Stiv PVC Blyfri....