Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Thorsman - YTTERHJØRNE TIR+ YH40/40 HVIT - 5427100

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 80 mm

  • Dybde - 42 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885427105

Elnummer

1278048

Leverandørens varenummer

5427100

Typebeskrivelse

1278048

Bredde:

80 mm

Dybde:

42 mm

Antall overdeler:

1

Modell / utførelse:

Hettefasong

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 1:

40 mm

Symmetrisk:

Ja

Vinkelområde:

70...120 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Ytterhjørne, justerbart 70–120°.
Materiale: ABS.

Thorsman

Et Thorsman -produkt

Oppdag Thorsman -serien