Tingstad - Skrue M6X20 El. Forsinket - 171040917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009103309
Elnummer
1765236
Leverandørens varenummer
171040917
Typebeskrivelse
1765236
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde:
20 mm
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Helgjenget:
Ja


