TMSS - 2 meter lang strømkabel/ powerkabel til RFID connection box - XGSZ09L2

KopierKopier
TMSS - 2 meter lang strømkabel/ powerkabel til RFID connection box

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916062982

Elnummer

4301632

Leverandørens varenummer

XGSZ09L2

Typebeskrivelse

4301632

Type tilbehør/reservedel:

Kabel

OsiSense XG

RFID-identifikasjonssystem

Ex Ositrack, OsiSense XG gir enkelhet til 13,56 MHz RFID-systemer

Smarte antenner med integrert kontroller

2 formater: en er den mest kompakte industrielle RFID-stasjonen på markedet (40 x 40 x 15 mm)
Enkel installasjon levert av et komplett utvalg av feste- og tilbehørsutstyr
Selvtilpassende til miljøet, selv på metallstøtte
Utvidet deteksjonssone, hovedsakelig for overføring av applikasjoner, takket være feltutvidelsesutstyret.
Automatisk gjenkjenning av protokollen og hastigheten til nettverket som brukes
Ingen programvare eller spesifikk programmering kreves
Forenklet innstilling av nettverksadressen ved hjelp av konfigurasjonsmerke
13,56MHz elektroniske koder

Komplett utvalg av høyytelses industrikoder
Helt åpen for alle ISO 15693 og 14443 standard merker tilgjengelig på markedet
Bærbar RFID-terminal
Direkte lesing / skriving av elektroniske koder for oppsett og vedlikehold
Overføring av informasjon til PC
Nettverkstilkoblingsbokser

For tilkobling av smarte antenner på industrielle nettverk (Ethernet Modbus TCP / IP, EtherNet / IP, PROFIBUS DP).

Med OsiSense XG, oppdag RFID-systemet.

Den mest åpne for et gratis valg av elektroniske koder og nettverk.
Enkel å installere, koble til og konfigurere.

Innenfor transporten, materialhåndtering, logistikk, byggesektorer ...
For ulike funksjoner: fleksible produksjonsverksteder, sporbarhet, tilgangskontroll etc.
Google Oversetter for bedrift:Verktøysett for oversettereNettstedoversetterGlobal Market Finder