Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TMSS - 24-240ACDC 2-leder NO Sn=5mm - XS1M18MA250K

KopierKopier
TMSS - 24-240ACDC 2-leder NO Sn=5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant

  • Bryteavstand - 5 mm

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Type bryterutgang - 2 tråds

  • Type strømtilkobling - Kontakt, 1/2"

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916019801

Elnummer

4306731

Leverandørens varenummer

XS1M18MA250K

Typebeskrivelse

4306731

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Kant i kant

Bryteavstand:

5 mm

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Type bryterutgang:

2 tråds

Type strømtilkobling:

Kontakt, 1/2"

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

24...240 V

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

72 mm

Sensorens diameter:

12 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Forniklet

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

200 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...210 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

2000 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Metall

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk like- og vekselfelt

Induktiv givere Ø18