Utgått

TMSS - Conveyor bryter 1 pos.NO+NC -40°C +70°C - XCKJ105217H29

KopierKopier
TMSS - Conveyor bryter 1 pos.NO+NC -40°C +70°C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Endebryter

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Kapslingsmateriale - Metall

  • Utførelse av betjeningselement - Rullearm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916056479

Elnummer

4300549

Leverandørens varenummer

XCKJ105217H29

Typebeskrivelse

4300549

Brytefunksjon:

Endebryter

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Kapslingsmateriale:

Metall

Utførelse av betjeningselement:

Rullearm

Type strømtilkobling:

Andre

Sensorens bredde:

40 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

89 mm

Sensorens lengde:

44 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

3 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,27 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

nei

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP66/IP67

Conveyor bryter 1 posisjon NO+NC fra -40°C till +70°C M20 kabelinngang