TMSS - Dørbryter Plast, NC+NC+NO, M16 - XCSPA492

KopierKopier
TMSS - Dørbryter Plast, NC+NC+NO, M16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Type vekselkontakter - Endebryter

  • Konstruksjonstype kapsling - Andre

  • Type grensesnitt - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916047262

Elnummer

4316750

Leverandørens varenummer

XCSPA492

Typebeskrivelse

4316750

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

1

Type vekselkontakter:

Endebryter

Konstruksjonstype kapsling:

Andre

Type grensesnitt:

Uten

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Sensorens bredde:

30 mm

Sensorens høyde:

94 mm

Sensorens lengde:

30 mm

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1,5 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0,55 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,1 A

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsbelegg:

Andre

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Type strømtilkobling:

Kabelinnføring, metrisk

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Dørbryter Plast, NC+NC+NO, kabelinngang M16