Utgått

TMSS - Induktiv givere Ø30 m/gj.NPN M12 - XS130B3NBM12

KopierKopier
TMSS - Induktiv givere Ø30 m/gj.NPN M12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant

  • Bryteavstand - 15 mm

  • Type bryterelement - Åpner

  • Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget

  • Matespenningsområde - 12...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119036689

Elnummer

4317277

Leverandørens varenummer

XS130B3NBM12

Typebeskrivelse

4317277

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Kant i kant

Bryteavstand:

15 mm

Type bryterelement:

Åpner

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

54,5 mm

Sensorens diameter:

30 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Type bryterutgang:

NPN/NPN

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Forniklet

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

200 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

12...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

500 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Metall

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk likefelt

Induktiv giveree Ø30 m/gj.NPN M12