Utgått

TMSS - Kabel PUR M12 90° hun 8pin 5m - XZCP53P12L5

KopierKopier
TMSS - Kabel PUR M12 90° hun 8pin 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 8

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Kabellengde - 5 m

  • Materiale i kabeldeksel - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119634984

Elnummer

4304180

Leverandørens varenummer

XZCP53P12L5

Typebeskrivelse

4304180

Antall poler:

8

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Kabellengde:

5 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Vinklet

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Grå

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-25...80 °C

Merkestrøm In:

2 A

Merkespenning:

30 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

PREWIRED M12 FEMALE 8PINS 5M PUR 90D