TMSS - Muting arm til L muting 2 parallel deteksjon gjennomsiktig mat - sender/mottaker - XUSZASL2PPT

KopierKopier
TMSS - Muting arm til L muting 2 parallel deteksjon gjennomsiktig mat - sender/mottaker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type utgang bryterelement OSSD - PNP

  • Sensorens høyde - 55 mm

  • Oppløsning for lysgardin - 0 mm

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 2 m

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916026977

Elnummer

4321898

Leverandørens varenummer

XUSZASL2PPT

Typebeskrivelse

4321898

Type utgang bryterelement OSSD:

PNP

Sensorens høyde:

55 mm

Oppløsning for lysgardin:

0 mm

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

2 m

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Fading er mulig:

nei

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Sensorens bredde:

50 mm

Sensorens lengde:

360 mm

Detekteringskapasitet for testenheter:

0 mm

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Kan seriekobles:

nei

Leveringsomfang av en-veissystem:

Sender og mottager

Omgivelsestemperatur:

-30...55 °C

Med dempefunksjon:

Ja

Overstyring mulig:

nei

Reaksjonstid:

100 ms

Redusert oppløsning:

Ja

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

24 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

DC

Med strålekoding:

nei

Klokkestyring mulig:

nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Med omstartsperre:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Muting arm til L muting 2 parallelle stråler til aftastning på gjennomsiktig materiale - sender/mottaker fotoceller