TMSS - Pressostat 0,25-4 BAR - XMLB004A2C11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0,25...4 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - nei
Elektronisk utførelse - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916025369
Elnummer
4306590
Leverandørens varenummer
XMLB004A2C11
Typebeskrivelse
4306590
Innkoblingstrykk:
0,25...4 bar
Gjengemål:
Andre
Med manuell av/på-bryter:
nei
Elektronisk utførelse:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
Ja
Egnet som begrenser:
nei
Maks. Arbeidstrykk:
5000 hPa
Startinnstilling:
250...4000 hPa
Utkoblingstrykk:
0,05...3,75 bar
Sluttinnstilling:
50...3750 hPa
Trykk- koblingsdifferanse:
2,15 bar
Maks prøvetrykk:
9 bar
Bruddtrykk:
18 bar
Middels temperatur:
0...70 °C
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
120...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
120...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
250...250 V
Startverdi Måleområde trykk:
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
0 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
1
Type strømtilkobling:
Andre
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
0
Justerbart strømområde:
0...0 A
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Høyde:
158 mm
Bredde:
35 mm
Dybde:
77,5 mm


